JOBOX 2-658990 Rinta, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHN

JOBOX 2-658990 Rinta, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHN Malli: 2-658990
€1,586.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva mukanaKyllä
Korkeus30.75 "
Pituus72 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti25.3 cu. ft.
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 2-658990 suuren kapasiteetin arkku sopii erilaisten työkalujen, laitteiden ja suojavarusteiden säilyttämiseen puun- ja metallintyöstöön, rakennus- ja autohuoltosovelluksiin. Jobox tarjoaa myös työmaalaatikot raskaiden työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen pitkiä aikoja.

Ominaisuudet:

  • Tässä säilytyslaatikossa on raskaat EZ-Loader 4-suuntaiset liukutuet trukin nostamiseen mistä tahansa puolelta, mikä mahdollistaa nopean kuljetuksen.
  • Siinä on hitsatut ja kiinnitetyt raskaat saranat, jotka estävät tappia irrottamasta / pakottamasta ulos murtautumisen aikana.
  • Siinä on patentoitu Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on kestävä viisto reunakansi, joka eliminoi terävät etukannen kulmat käyttäjän turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on integroidut lastiverkot ja sisäänrakennetut kansisäilytysosat henkilönsuojaimien, sadevarusteiden tai pienten työkalujen säilyttämistä varten.
  • Siinä on EZ-Lock-tukivarsi kannen lukitsemiseksi ja kiinnittämiseksi avoimeen asentoon turvallista lastaamista / purkamista varten.
  • Siinä on integroitu sivuseinämäinen tavaralaatikko, joka mahdollistaa pienten työkalujen ja osien säilytyksen.
  • Siinä on lisäksi syvälle syvennykselle sijoitetut nostokahvat, jotka estävät kahvojen vaurioitumisen ja rystysten puristumisen mahdollisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää luvattoman pääsyn tähän Jobox 2-658990 -arkkuun?

V. Tässä arkussa on riippulukitus. Käyttäjä voi lukita arkun sisäänmurtojen estämiseksi.

K. Voiko yksi käyttäjä siirtää tätä Jobox 2-658990 -arkkua?

V. Kyllä, sen pohjassa on pisteet pyörivien pyörien asentamista varten. Käyttäjä voi liikuttaa tätä arkkua itse näiden pyörien avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTallennuskapasiteettiLukitusjärjestelmäVäriHinta
JOBOX 2-651990 Rinta, Heavy Duty, 30 x 20 x 19.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 cu. ft.LukittavaRuskea€765.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-652990 Rinta, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHH 2-65299036 "20 "27.5 "9 cu. ft.LukittavaRuskea€841.95
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-653990 Rinta, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHJ 2-65399042 "20 "27.5 "10.5 cu. ft.LukittavaRuskea€940.30
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-654990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 cu. ft.LukittavaRuskea€1,154.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-655990 Rinta, Heavy Duty, 60 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 cu. ft.LukittavaRuskea€1,397.09
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-656990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 30 x 36.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHM 2-65699048 "30 "36.75 "25.6 cu. ft.LukittavaRuskea€1,403.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-658990 Rinta, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs
€1,586.66 / yksikkö