JOBOX 2-652990 Rinta, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHH

JOBOX 2-652990 Rinta, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs

Tuote: CM9GHH Malli: 2-652990
€841.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus27.5 "
Pituus36 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9 cu. ft.
Leveys20 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 2-652990 Site-Vault arkku tarjoaa kätevän säilytysratkaisun työkaluille, tarvikkeille ja materiaaleille.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee 4-suuntaiset EZ-Loader-alustat, jotka mahdollistavat trukin kuormauksen miltä tahansa puolelta, mikä helpottaa nopeaa kuljetusta.
  • Raskaat saranat on pinottu ja hitsattu niin, että tappia ei voi pakottaa ulos.
  • Viistetty reunakansi eliminoi terävät kulmat kannen etupuolelta ja lisää kannen lujuutta.
  • EZ-Lock-tukivarsi lukitsee ja kiinnittää kannen avoimeen asentoon.
  • Integroitu sivuseinämäinen tavarakori tarjoaa kätevän säilytyksen pienille työkaluille ja osille.
  • Ergonomiset kahvat on upotettu estämään kahvojen vaurioituminen ja rystysten puristuminen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Crescent 6 tuuman pyöräsarjat: Nämä pyörät eivät puhjeta tai mene tyhjäksi. Niissä on kumipintarakenne, joka takaa erinomaisen pidon pinnoilla. Crescent-arkuissa on luistotuet, joihin nämä pyörät mahtuvat liikkumisen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Crescentin Site-Vault-turvajärjestelmä?

V. Site-Vault-turvajärjestelmä on patentoitu järjestelmä, jossa on kolme lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka osoittaa, onko laatikko lukittu vai ei.

K. Minkä riippulukkomallien kanssa tämä laite on yhteensopiva?

A. Crescent 2-652990 Site-Vault -arkun päivitetty lukkojärjestelmä mahdollistaa riippulukkomallien Master #1, #5 & #175 ja American #50 käytön.

K. Voidaanko tätä yksikköä käyttää sadevarusteiden, henkilönsuojainten tai pienten työkalujen kanssa?

V. Tässä laitteessa on kaksi sisäänrakennettua kannen säilytyslokeroa ja integroidut tavaraverkot, joten se sopii erinomaisesti sadevarusteiden, käsineiden tai pienten työkalujen säilyttämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTallennuskapasiteettiLukitusjärjestelmäVäriHinta
JOBOX 2-651990 Rinta, Heavy Duty, 30 x 20 x 19.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 cu. ft.LukittavaRuskea€765.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-653990 Rinta, Heavy Duty, 42 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHJ 2-65399042 "20 "27.5 "10.5 cu. ft.LukittavaRuskea€940.30
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-654990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 cu. ft.LukittavaRuskea€1,154.33
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-655990 Rinta, Heavy Duty, 60 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 cu. ft.LukittavaRuskea€1,397.09
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-656990 Rinta, Heavy Duty, 48 x 30 x 36.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHM 2-65699048 "30 "36.75 "25.6 cu. ft.LukittavaRuskea€1,403.49
Tarjouspyyntö
JOBOX 2-658990 Rinta, Heavy Duty, 72 x 24 x 30.75 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GHN 2-65899072 "24 "30.75 "25.3 cu. ft.LukittavaRuskea€1,586.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 2-652990 Rinta, Heavy Duty, 36 x 20 x 27.5 tuuman koko, ruskea, teräs
€841.95 / yksikkö