Crescent Tool 2-651990 Site-Vault Chest tarjoaa täyden säilytysratkaisun työkaluille, tarvikkeille ja materiaaleille.
Ominaisuudet:
- EZ-Loader 4-suuntaiset liukukannattimet mahdollistavat trukkien kuormauksen joka puolelta, mikä mahdollistaa nopean kuljetuksen.
- Vahva sarana on pinottu ja hitsattu estämään tappia purkautumasta ulos sisäänajon aikana.
- Kestävä viistoreunainen kansi eliminoi terävät etukannen kulmat ja lisää kannen lujuutta.
- EZ-Lock-tukivarsi kiinnittää ja lukitsee kannen turvalliseen käyttöön.
- Sivuseinään integroitu tavarakori tarjoaa kätevän säilytyksen pienille työkaluille ja osille.
- Ergonomiset nostokahvat on sijoitettu syviin syvennyksiin estämään rystysten puristuminen ja kahvavauriot.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Crescent 6 tuuman pyöräsarjat: Nämä pyörät eivät puhjeta tai mene tyhjäksi. Niissä on kumipintarakenne, joka takaa erinomaisen pidon pinnoilla. Crescent-arkuissa on luistotuet, joihin nämä pyörät mahtuvat liikkumisen helpottamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän Jobox 2-651990 Site-Vault raskaan sarjan suojausominaisuudet?
V. Tämä Jobox 2-651990 Site-Vault raskaan kaluston arkku on integroitu lukkojärjestelmään, joka mahdollistaa riippulukkojen käytön. Siinä on myös vahvat saranat, jotka estävät tapin ulospurkauksen sisäänmurron aikana.
K. Mikä on tämän Jobox 2-651990 Site-Vault raskaan kaluston rakennusmateriaali?
V. Tämä työmaalaatikko on valmistettu teräksestä ja jauhemaalattu raskaaseen käyttöön.
K. Mikä on tämän Jobox 2-651990 Site-Vault raskaan laatikon tallennuskapasiteetti?
V. Tämän työmaalaatikon kokonaissäilytyskapasiteetti on 5 kuutiojalkaa.
K. Mikä on Crescentin Site-Vault-turvajärjestelmä?
V. Site-Vault-turvajärjestelmä on patentoitu järjestelmä, jossa on kolme lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin, joka osoittaa, onko laatikko lukittu vai ei.
K. Minkä riippulukkomallien kanssa tämä laite on yhteensopiva?
A. Crescent 2-651990 Site-Vault -arkun päivitetty lukkojärjestelmä mahdollistaa riippulukkomallien Master #1, #5 & #175 ja American #50 käytön.
K. Voidaanko tätä yksikköä käyttää sadevarusteiden, henkilönsuojainten tai pienten työkalujen kanssa?
V. Tässä laitteessa on kaksi sisäänrakennettua kannen säilytyslokeroa ja integroidut tavaraverkot, joten se sopii erinomaisesti sadevarusteiden, käsineiden tai pienten työkalujen säilyttämiseen.