Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84700 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 3/32 tuuman pora, 0.172 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG9ARC Malli: 84700Ristiviite: 3585-02CN-0172 / MS21209-C0220 / 13524

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko3 / 32 "
Lisää pituus0.172 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-02CN-0172
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C0220
    • Recoil-ristiviite: 13524

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84700 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 3/32 tuuman pora, 0.172 tuuman pituus, 100PK
€14.91 /pakkaus