Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U64060.016.0001 Mutterisisäke sinkitty 8-32, 100PK | AE4WWM 5NNF4

APPROVED VENDOR U64060.016.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 8-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WWM Malli: U64060.016.0001Ristiviite: 5NNF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteri
Rungon halkaisija0.246 "
Poran kokoG
Suorittaa loppuunsinkki
Grip-alue0.094 "ääretön
Pää Dia.0.282 "
Reiän koko0.250 tai 0.261 "
Pituus0.375 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.016.0001 Mutterin sisäosa, sinkitty 8-32, 100PK
€130.36 /pakkaus