JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: AB2JMP Malli: 1-674990Ristiviite: 1MCF8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,479.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kenttätoimisto
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus80 "
Pituus63 "
Kannen tyyppiSaranoitu lukitusvarrella
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti104 cu. ft.
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 267.75
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)110.49
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-674990 työmaakenttätoimisto on erittäin suuri laatikko tarvikkeiden ja työkalujen säilyttämiseen. Se tarjoaa työtason paperi- ja kokoonpanotyötä varten sekä useita lokeroita ja hyllyjä säilytystä varten.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-674990 työmaan kenttätoimistossa on yhden kahvan lukkotoiminto ja täyspitkät saranoidut ovet (valmistettu ruostumattomasta teräksestä).
  • Siinä on sisäänrakennettu sivusäilytyslokero, joka tarjoaa lisätilaa tärkeiden työkalujen tai asiakirjojen säilyttämiseen.
  • EZ-Loaderin liukutuki ulottuu eteen kaatumisen estämiseksi ja mahdollistaa lastaamisen ja purkamisen miltä tahansa puolelta.
  • Tässä laitteessa on upotetut kahvat ja suuri lukittava työpöytä, jota voidaan nostaa tasaisen työtason aikaansaamiseksi.
  • Malli sisältää teräslevyn pienten työkalujen ripustamiseen ja sadekourut veden ohjaamiseksi pois ovista.
  • Sen yläovi voidaan tukea turvatankoilla ja lukitustapeilla ovien tahattoman sulkeutumisen estämiseksi.
  • Yksikön alakansi kestää taipumista laatikon päälle asetetusta kuormasta ja murtautumisyrityksistä.
  • Siinä on korkealujuus, 10 gauge seosteräspalkki, jossa on reikiä pyörien asentamista varten.
  • Tässä mallissa on viistetyt sivuseinät, jotka parantavat turvallisuutta ja säänkestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • JOBOX-pyörät: Ne voidaan asentaa yksiosaisiin teräspalkkiin itsekierteittävien pulttien avulla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän työmaan kenttätoimiston suurin kantavuus?

V. Tämän JOBOX 1-674990 -yksikön kokonaistallennuskapasiteetti on 100 cu.ft.

K. Miksi tässä kenttätoimistossa käytetään upotettuja kahvoja?

V. Upotetut kahvat optimoivat tilaa ja suojaavat yksikköä vaurioilta.

K. Kuinka monta hyllyä tässä mallissa on?

V. Tässä 3-1 kenttätoimistossa on 674990 hyllyä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-510990 Field Office, mobiili, 63 x 33 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "RuskeaTeräsJauhemaali€5,330.74
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "RuskeaTeräsJauhemaali€4,746.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 tuumaa, ruskea, teräs
€4,479.97 / yksikkö