JOBOX 1-510990 Field Office, mobiili, 63 x 33 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDG

JOBOX 1-510990 Field Office, mobiili, koko 63 x 33 x 80 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GDG Malli: 1-510990
€5,330.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kenttätoimisto
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus80 "
Pituus63 "
LukitusjärjestelmäRiippulukittava, Upotettava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti91 cu. ft.
Leveys33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-510990 liikkuva kenttätoimisto tarjoaa työtason viime hetken kokoonpano- tai paperityötä varten sekä tarvittavien työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen rakennus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Tämä siirrettävä kenttätoimisto pääsee helposti 36 tuuman kaupallisten ovien läpi käyttämällä 6 tuuman lukituspyöriä.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-510990 mobiilissa kenttätoimistossa on 11 sisäänrakennettua lokeroa tallennetun sisällön järjestämiseen.
  • Siinä on täysikokoinen työpöytä, joka käsittelee E-koon tulosteita ja lukittuu 3 asentoon käyttömukavuuden takaamiseksi työskentelyn aikana.
  • Pöydässä on myös henkilökohtainen, lukittava lokero turvallista säilytystä varten, ja yksikön alahylly liukuu ulos, jotta säilytetyt tavarat ovat helposti käsiksi.
  • Se on integroitu sky-jack-haarukan pidikkeisiin, jotka helpottavat nostamista haarukkatrukeilla, ja neljä kulmaan asennettua nostorengasta (mitoitettu 1500 lb:n työkuormalle) nosturilla nostamiseen.
  • Tässä Crescent Joboxin siirrettävässä kenttätoimistossa on sadekourut ja säänpoistolaitteet, jotka estävät veden, kosteuden tai pölyn pääsyn yksikköön.
  • Siinä on teräslevy, sivuseinävarasto ja ovihyllyt pienempien tavaroiden säilyttämiseen.
  • Tämän kenttätoimiston yläovea voidaan tukea turvatankolla, jossa on oven turvatappi, joka estää oven/kannen tahattoman sulkeutumisen.
  • Kannessa on lisäksi iskunapumekanismi, joka auttaa sen laskemisessa.
  • Laite voidaan lukita / avata patentoidulla yhden kahvan lukolla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka lisätä digitaalinen liitettävyys tähän Jobox 1-510990 liikkuvaan kenttätoimistoon?

V. Tämän Jobox 1-510990 mobiilin kenttätoimiston ylähylly voidaan irrottaa kahden näytön lisäämistä varten. Yksikkö on varustettu myös ulkoisella virransyöttöpisteellä, useilla johtojen läpivientipaikoilla ja hyllypaikoilla latureita varten, jotta ne voidaan helposti muuntaa digitaaliseksi kenttätoimistoksi.

K. Mikä on tämän Jobox 1-510990 liikkuvan kenttätoimiston rakennusmateriaali?

V. Tässä Jobox 1-510990 mobiilissa kenttätoimistossa on teräsrakenne ja ruskea jauhemaalaus.

K. Mikä on tämän Jobox 1-510990 liikkuvan kenttätoimiston tallennuskapasiteetti?

V. Tämän Jobox 1-510990 siirrettävän kenttätoimiston kokonaistallennuskapasiteetti on 91 kuutiojalkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | AB2JMP 1MCF8 1-67499063 "42 "80 "RuskeaTeräsJauhemaali€4,479.97
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "RuskeaTeräsJauhemaali€4,746.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-510990 Field Office, mobiili, koko 63 x 33 x 80 tuumaa, ruskea, teräs
€5,330.74 / yksikkö