JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDH

JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GDH Malli: 1-669990
€4,746.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kenttätoimisto
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus79 "
Pituus63 "
MateriaaliTeräs
PakkausLava/laatikko
Leveys42 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-669990 kauppiaan kenttätoimisto tarjoaa työtason kenttätoimistoissa käsikirjoihin tutustumista ja kokoonpano-/paperityötä varten. Siinä on erittäin suuret laatikot, joissa on useita lokeroita työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen, sekä saranoidut ovet, joilla pääset käsiksi laatikon eri osiin.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-669990 kenttätoimiston yläosasto tarjoaa suuren, lukittavan vinon työpöydän työskentelyalueen, joka voidaan nostaa tasaiseksi työtasoksi.
  • Alaosasto tarjoaa säilytystilaa lujissa ovissa tai sisähyllyissä.
  • Tämä kenttätoimistoyksikkö on varustettu turvatankolla (lukitustapeilla), joka tukee yläovea auki-asennossa.
  • Kannessa on iskunvaimentimet, jotka auttavat laskeutumaan, ja se tarjoaa täydellisen oven sääsuojan.
  • Tämä Crescent Jobox -kenttätoimistoyksikkö on integroitu EZ-Loader 4-suuntaisiin liukutukiin, jotta se on helppo kuljettaa haluttuun paikkaan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Pyörät: Nämä pyörät kiinnittyvät tämän Jobox 1-669990 -ammattilaisen kenttätoimiston teräspalkeissa oleviin reikiin liikkuvuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämän Jobox 1-669990 -kauppiaan kenttätoimiston lukita?

V. Tässä Jobox 1-669990 -ammattilaisen kenttätoimistossa on yksisalpaava vapautuskahva, joka voidaan lukita riippulukolla, joka on sijoitettu täysin hitsatun, raskaan kotelon sisään.

K. Mikä on tämän Jobox 1-669990 kauppiaan kenttätoimiston rakennusmateriaali?

V. Tässä Jobox 1-669990 -kauppiaan kenttätoimistossa on teräsrakenne jauhemaalatulla työskentelyä vaativissa olosuhteissa.

K. Mikä on tämän Jobox 1-669990 -kauppiaan kenttätoimiston alahyllyjen syvyys?

A. Tämän Jobox 1-669990 -kauppiaskenttätoimiston alahyllyjen syvyys on 42 tuumaa, mikä viittaa yksikön koko leveyteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-674990 Field Office, 63 x 42 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | AB2JMP 1MCF8 1-67499063 "42 "80 "RuskeaTeräsJauhemaali€4,479.97
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-510990 Field Office, mobiili, 63 x 33 x 80 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "RuskeaTeräsJauhemaali€5,330.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-669990 Field Office, 63 x 42 x 79 tuumaa, ruskea, teräs
€4,746.53 / yksikkö