JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFD

JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFD Malli: 1-403990
€2,572.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan verkkokaappi
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus55 "
Pituus75 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-403990 65 tuuman verkkokaappi tarjoaa visuaalista säilytystä ja mahtuu kaupallisten / standardiovien läpi, jolloin sisällä säilytettävät työkalut voidaan tuoda koko tehtaan alueelle.

Ominaisuudet:

  • Tämä JOBOX 1-403990 verkkokaappi on valmistettu siten, että se mahtuu helposti tavallisen 3 tuuman oviaukon läpi.
  • Siinä on valkoiset hyllyt, jotka parantavat näkyvyyttä kaapissa, ja siinä on irrotettavat hyllyt, jotka voidaan säätää useisiin eri asentoihin.
  • Tässä verkkokaapissa on työntökahva ja hylly, jotka helpottavat tikkaiden säilytystä.
  • Siinä on kiinteä pohja- ja ylärakenne, joka estää esineitä putoamasta verkon läpi.
  • Siinä on vahva 3-pistelukitusjärjestelmä ja jatkuvat oven saranat, jotka takaavat pitkäkestoisen kestävyyden.
  • Siinä on litteä pohjahylly ilman reunaa, joka mahdollistaa raskaiden esineiden helpon lataamisen/purkamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaapin sisäänrakennettujen ovihyllyjen kapasiteetti?

V. Tässä laitteessa on sisäänrakennetut ovihyllyt, joihin mahtuu jopa 200 lb:n kuorma.

K. Onko JOBOX 1-403990 verkkokaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, tämä laite on jauhemaalattu korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Mitkä ovat tämän verkkokaapin irrotettavien hyllyjen edut?

V. Niitä voidaan säätää useisiin asentoihin maksimaalisen säilytysjoustavuuden saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€3,094.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,609.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,229.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs
€2,572.19 / yksikkö