JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFA

JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFA Malli: 1-400990
€3,094.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan verkkokaappi
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus55 "
Pituus75 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-400990 65 tuuman verkkokaappi tarjoaa helpon ja näkyvän työkalujen säilytyksen. Tämä kaappi mahtuu mukavasti kaupallisten ja tavallisten ovien läpi ja mahdollistaa sisällä olevien työkalujen tuomisen koko tehtaalle tai työmaalle.

Ominaisuudet:

  • Tässä Jobox 1-400990 verkkokaapissa on työntökahva ja hylly, jotka helpottavat tikkaiden säilytystä.
  • Se mahtuu mukavasti tavallisen 3 tuuman oviaukon läpi ja siinä on sisäänrakennetut ovihyllyt, joihin mahtuu jopa 200 lb:n kuorma.
  • Siinä on vahva 3-pistelukitusjärjestelmä ja jatkuvat oven saranat, jotka tarjoavat pitkän käyttöiän.
  • Siinä on litteä pohjahylly ilman reunaa, mikä mahdollistaa raskaiden tavaroiden helpon lataamisen/purkamisen.
  • Siinä on kiinteä pohja ja yläosa, jotka estävät esineiden putoamisen verkon läpi.
  • Se on lisäksi varustettu valkoisilla hyllyillä, jotka tarjoavat paremman näkyvyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Jobox 1-400990 65 tuuman verkkokaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, mikä tekee siitä korroosionkestävän.

K. Mikä on verkkokaapin hyllyn kapasiteetti?

V. Tämän Jobox 1-400990 verkkokaapin hyllyn kantavuus on 200 lb.

K. Mitä hyötyä on tämän verkkokaapin irrotettavista hyllyistä?

V. Ne voidaan säätää useisiin asentoihin säilytyksen joustavuuden vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,609.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,229.76
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,572.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs
€3,094.96 / yksikkö