JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFC

JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFC Malli: 1-402990
€2,229.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan verkkokaappi
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus51.25 "
Pituus42.5 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-401990 39 tuuman verkkokaappia käytetään tavaroiden visuaaliseen ja helppoon säilytykseen. Se mahtuu kaupallisten / standardiovien läpi, jotta varastoidut työkalut voidaan tuoda koko tehtaan alueelle.

Ominaisuudet:

  • Tämä JOBOX 1-402990 verkkokaappi mahtuu helposti tavallisen 3 tuuman oviaukon läpi ja siinä on sisäänrakennetut ovihyllyt, joihin mahtuu jopa 200 lb:n kuorma.
  • Siinä on kiinteä pohja- ja ylärakenne, jotka estävät esineitä putoamasta verkon läpi.
  • Siinä on vahva 3-pistelukitusjärjestelmä ja jatkuvat ovensaranat, jotka tarjoavat pitkäkestoista kestävyyttä.
  • Siinä on valkoiset hyllyt, jotka parantavat näkyvyyttä kaapissa, ja siinä on irrotettavat hyllyt, jotka voidaan säätää useisiin eri asentoihin.
  • Siinä on työntökahva ja hylly, jotka helpottavat tikkaiden säilytystä, ja litteä pohjahylly ilman reunaa, joka mahdollistaa raskaiden tavaroiden helpon lataamisen/purkamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä 3-pistelukitusjärjestelmästä on?

V. Kolmipistelukitusjärjestelmä käyttää vain yhtä lukitusmekanismia ja kaksitoimisia sulkupultteja. Joten kaikki kolme sulkuruuvia vastaavat samaan avaimen käännökseen ja tarjoavat erinomaisen turvallisuuden.

K. Onko tämä JOBOX 1-402990 verkkokaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, tämän kaapin jauhemaalattu pinta kestää korroosiota.

K. Mitkä ovat tämän verkkokaapin irrotettavien hyllyjen edut?

V. Nämä irrotettavat hyllyt voidaan säätää useisiin eri asentoihin maksimaalisen säilytysjoustavuuden saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€3,094.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFB 1-40199059.25 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,609.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,572.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs
€2,229.76 / yksikkö