JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFB

JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GFB Malli: 1-401990
€2,609.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan verkkokaappi
Pyörän koko6"
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaKyllä
Korkeus55 "
Pituus59.25 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-401990 49 tuuman verkkokaappi tarjoaa mukavan ja näkyvän tavaroiden säilytyksen. Tämä kaappi mahtuu helposti kaupallisten ja tavallisten ovien läpi, jolloin sisällä pidetyt työkalut voidaan tuoda koko tehtaan alueelle.

Ominaisuudet:

  • Tämä Jobox 1-401990 -verkkokaappi mahtuu mukavasti tavallisen 3 tuuman oviaukon läpi, ja siinä on sisäänrakennetut ovihyllyt, joihin mahtuu jopa 200 lb:n kuorma.
  • Sen kiinteä pohja ja yläosa estävät esineiden putoamisen verkon läpi.
  • Siinä on valkoiset hyllyt, jotka lisäävät näkyvyyttä, ja siinä on myös irrotettavat hyllyt, jotka voidaan säätää useisiin eri asentoihin.
  • Siinä on työntökahva ja hylly, jotka helpottavat tikkaiden säilytystä.
  • Siinä on vahva 3-pistelukitusjärjestelmä ja jatkuvat oven saranat kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on litteä pohjahylly ilman reunaa, joka mahdollistaa raskaiden esineiden helpon lataamisen/purkamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on verkkokaapin hyllyn kapasiteetti?

V. Tämän verkkokaapin hyllyn kantavuus on 200 lb.

K. Onko tämä Jobox 1-401990 verkkokaappi korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mitä hyötyä on tämän verkkokaapin irrotettavista hyllyistä?

V. Niitä voidaan säätää useisiin asentoihin maksimaalisen säilytysjoustavuuden saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-400990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFA 1-40099075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€3,094.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-402990 Verkkokaappi, 42.5 x 33 x 51.25 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GFC 1-40299042.5 "33 "51.25 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,229.76
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-403990 Verkkokaappi, 75 x 33 x 55 tuumaa, koko, ruskea, teräs | CM9GFD 1-40399075 "33 "55 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,572.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-401990 Verkkokaappi, 59.25 x 33 x 55 tuumaa, ruskea, teräs
€2,609.63 / yksikkö