A Pohjan asennusreikien kierteen koko: M8 x 1.25 , Base to Advance Port: 0.94 " , Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin reikä: 3.94 " , Sylinterin tehollisen alueen ennakko: 12.17 neliömetriä , Sylinterin palautustyyppi: Yksitoiminen, kuorman palautus , Suorittaa loppuun: nitridi , Materiaali: Teräs , Max. Sylinterin tilavuuden lisäys: 62 lyhyttä tonnia. , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen: 0.59 " , Valinnainen kallistuvan satulan halk.: 2.8 " , Ulkoläpimitta: 5.12 " , Männän tyyppi: Vankka , Satulan halkaisija: 2.8 " , Satula Max. Kallistuskulma: 5 astetta , Satulan ulkonema männästä: 0.08 " , Sivukuorman vastus max. Kapasiteetti: 10%