JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa koko, musta, alumiini | CM9GFV

JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GFV Malli: 1-307002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus9"
Pituus62.75 "
Kannen tyyliKaksoiskansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKeskikokoinen
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-307002 kaksoiskannellinen crossover box tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden työkaluille ja laitteille, ja siinä on Gear-Lock-järjestelmä, vahvistetut kannet ja erittäin luja rakenne, joka kestää jopa 1000 naulaa.

Ominaisuudet:

  • Laatikon kansi sulkeutuu kuljettajan päästä, mutta se voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa käyttömukavuuden vuoksi.
  • Siinä on kaksi kaasujousen kannennostinta suojasuojilla kannen ohjaamiseksi ja jousen juuttumisen estämiseksi.
  • Se on integroitu kannen tuella suojaamaan esineitä murtoyrityksiltä ja estämään taipumista laatikon päälle asetetun raskaan lastin vuoksi.
  • Siinä on tiiviit ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden ja suihkun takaisin sisäänpääsyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat säädettävät kannen lyönnit?

V. Itsestään suuntautuvien kannen iskujen ansiosta laatikon kansi lukittuu tiukasti alas säilytettyjen esineiden turvallisuuden parantamiseksi.

K. Onko tämä laite korroosionkestävä?

V. Kyllä, JOBOX 1-307002 on musta jauhemaali, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden kuin tavalliset märkämaalit.

K. Mikä on suojattujen raskaiden kaasujousien tarkoitus?

V. Kaasujouset nostavat kuorma-auton laatikon kannet itsestään ylös, kun taas suojasuojukset estävät lastin vahingoittumisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFR 1-30600069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€685.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFT 1-30600269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€818.62
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | CM9GFU 1-30700062.75 "20.25 "9"AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuuman koko, musta, alumiini