JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFT

JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GFT Malli: 1-306002
€818.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliKaksoiskansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-306002 crossover-kuorma-autolaatikko tarjoaa kätevän työkalujen ja tarvikkeiden säilytystilan. Siinä on keskikannen muotoilu, joka tarjoaa 40 prosenttia suurempi aukko kuin Gull Wing -malleissa, ja se voidaan lukita, avata ja avata molemmilta puolilta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksi kaasujousen kannennostinta helpon pääsyn helpottamiseksi ja RSL-kannen tuki ensiluokkaisen lujuuden takaamiseksi.
  • Siinä on upotetut siipikahvat, jotka mahdollistavat tukevan otteen avaamisen aikana ja estävät sormien puristuksiin tai kahvojen vahingoittumisen käytön aikana.
  • Tässä laatikossa on säilytysastiat (molemmissa päissä) pienten osien ja tarvikkeiden kätevää säilytystä varten.
  • Siinä on ainutlaatuinen runko, joka vastustaa lastivaurioita ja suojaa lukitusmekanismia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä mustajauheviimeistelyä käytetään?

V. Musta jauheviimeistely paistetaan korkeammissa lämpötiloissa, jotta saadaan sileä kova pinnoite, joka tarjoaa erinomaisen korroosion- ja naarmuuntumisenkestävyyden.

K. Sisältääkö tämä laite laitteistoa?

V. Kyllä, JOBOX 1-306002 crossover box sisältää asennussarjan ja laitteiston nopeaa asennusta varten.

K. Mikä on kaasujousisuojusten tarkoitus?

A. Kaasujousisuojat ohjaavat kannen avausmekanismia ja estävät kaasujousien vaurioitumisen kuormien siirtyessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFR 1-30600069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€685.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | CM9GFU 1-30700062.75 "20.25 "9"AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa koko, musta, alumiini | CM9GFV 1-30700262.75 "20.25 "9"AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€818.62 / yksikkö