JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | CM9GFU

JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GFU Malli: 1-307000
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus9"
Pituus62.75 "
Kannen tyyliKaksoiskansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKeskikokoinen
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-307000 crossover kuorma-auton laatikko tarjoaa täydellisen suojan työkaluille ja laitteille, ja siinä on kaksoiskansi, joka avautuu ja lukitsee/avautuu molemmista päistä, mikä tarjoaa maksimaalisen käyttömukavuuden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistetut kannet kahdella kaasujousinostimella kannen liikkeen ohjaamiseksi, mikä mahdollistaa helpon pääsyn arvokkaaseen sisältöön.
  • Siinä on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka tarjoavat tukevan otteen ja estävät kosteuden pääsyn sisään.
  • Tämä laatikko on integroitu sisäänrakennetuilla säilytyslokeroilla pienten tavaroiden ja tarvikkeiden järjestämiseen.
  • Siinä on säädettävät kannen lyönnit, jotka pitävät kannen tiukasti lukittuna vastustaen jopa 1000 naulaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä crossover-autolaatikko asennetaan?

A.

  • Irrota vaahtomuoviteipin tausta (sisältyy pakkaukseen) työkalulaatikon takana molemmilta puolilta lisätäksesi tarpeeksi pehmustetta naarmuuntumiskestävyyttä varten.
  • Aseta työkalulaatikko nyt kuorma-auton lavan taakse varmistaen, että kannen ja ikkunan väliin jää riittävästi tilaa.
  • Varmista, että yksikkö on keskellä, ja merkitse sitten J-pulttien kiinnitysreikien paikat lähellä kuorma-auton alustan reunaa ja työkalulaatikon sisään.
  • Poraa nyt reiät 3/8-poranterällä ja kiinnitä yksikkö J-pulteilla, litteillä aluslevyillä ja kuusiomuttereilla käyttämällä 9/16-avainta tai räikkää.
  • Työkalulaatikko on nyt valmis säilyttämään kymmeniä työkaluja ja laitteita.

K. Onko tämä kuorma-auton laatikko korroosionkestävä?

V. Kyllä, JOBOX 1-307000 crossover boxissa on kirkas jauhemaalaus, joka takaa erinomaisen korroosion- ja ruosteenkestävyyden.

K. Mikä on säilytyslokeron tarkoitus?

V. Säilytysalustat mahdollistavat pienten osien helpon järjestämisen ja tarjoavat joustavuutta säilytykseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFR 1-30600069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€685.63
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFT 1-30600269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€818.62
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa koko, musta, alumiini | CM9GFV 1-30700262.75 "20.25 "9"AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuuman koko, kirkas, alumiini