JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFR

JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GFR Malli: 1-306000
€685.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliKaksoiskansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-306000 crossover-autolaatikko on suunniteltu työkalujen ja laitteiden turvallisuuteen ja suojaamiseen. Siinä on crossover-malli, jossa on leveämmät laipat kuorma-auton kiskoon istumista varten ja pultattu J-pulteilla turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Se on integroitu tiiviillä upotetuilla melakahvoilla, jotka tarjoavat tukevan otteen helpon avaamisen ja kosteuden sisäänpääsyn estämiseksi.
  • Siinä on itsestään nouseva kansi, jossa on kaksi kaasujousen kannennostinta, jotta varastoituihin esineisiin pääsee helposti käsiksi.
  • Sen luja alumiinirunko ja lukkokonsoli vastustavat kuormavaurioita ja suojaavat lukitusmekanismia vaikeissa olosuhteissa.
  • Laatikon kansi on lukittu kuljettajan puolelta, mutta se voidaan avata molemmilta puolilta ajoneuvoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kannen tuki?

V. Tämän laatikon kannessa on patentoitu RSL (jäykkä rakennekansi) -tuki, joka takaa erinomaisen lujuuden ja maksimaalisen turvallisuuden kuljetuksen aikana.

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tuotteessa on kirkas jauhemaalaus, joka lisää sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä.

K. Mikä on säilytysastioiden tarkoitus?

A. JOBOX 1-306000 crossover-kuorma-auton laatikon molemmilla puolilla on säilytysastioita pienten osien ja lisävarusteiden säilyttämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-306002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFT 1-30600269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€818.62
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa, koko, kirkas, alumiini | CM9GFU 1-30700062.75 "20.25 "9"AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-307002 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 62.75 x 20.25 x 9 tuumaa koko, musta, alumiini | CM9GFV 1-30700262.75 "20.25 "9"AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-306000 Crossover Truck Box, kaksoiskansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€685.63 / yksikkö