FERVI 0642 Katkaisukone, 3800 rpm, 230V, 2kW, yksivaihemoottori | CF3RMG

FERVI 0642 Katkaisukone, 3800 rpm, 230 V, 2 kW, yksivaihemoottori

Tuote: CF3RMG Malli: 0642
€430.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun katkaisukone
MitatX x 355 3 25.4 mm
Levyn nopeus (RPM)3800

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0642 Katkaisukone, 3800 rpm, 230 V, 2 kW, yksivaihemoottori
€430.92 / yksikkö