JOBOX 1-304002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGB

JOBOX 1-304002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GGB Malli: 1-304002
€796.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus62.75 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKeskikokoinen
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-304002 crossover-kuorma-autolaatikko on suunniteltu työkalujen, laitteiden ja rahdin säilyttämiseen. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot voidaan pitää kuorma-auton sängyn kiskoissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kansi, joka lukittuu kuljettajan puolelta ja pääsee käsiksi ajoneuvon molemmilta puolilta.
  • Siinä on erittäin luja runkorakenne, joka kestää kuorman vaurioita samalla kun se suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on tiiviit ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden sisäänpääsyn.
  • Siinä on säilytysastiat molemmilla puolilla ja pienten osien säilytyslokero tarvikkeiden säilyttämistä varten.
  • Sen kansi on vahvistettu jäykällä RSL-rakennekannen kannattimella maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi.
  • Siinä on säädettävät kannen iskut, jotka pitävät kannen lukittuna turvallisuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tämän Jobox 1-304002 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta?

V. Kuorma-auton laatikon kannessa on kaasujousen käyttö ja tuki, joka pitää laatikon kannen avoimessa asennossa lastauksen/purkauksen aikana. Se mahdollistaa käyttäjän hands free -käytön ja varmistaa täydellisen turvallisuuden.

K. Onko tämä Jobox 1-304002 crossover kuorma-auto laatikko ihanteellinen rahdin varastointiin ja siirtoon?

V. Kyllä, pitkiä ja raskaita rahtia, joka vaatii suojaa ankarilta ulkoisilta olosuhteilta ja vedeltä, voidaan säilyttää tämän kuorma-auton laatikon sisällä kuljetusta varten. Laatikon pohja pysyy irti kuorma-auton sängystä parantaen sääsuojaa.

K. Onko tämä Jobox 1-304002 crossover kuorma-auton laatikko säänkestävä?

V. Tässä kuorma-auton laatikossa on pinnoitettu pinta, joka estää kosteuden/veden kuluttamasta koteloa. Se kestää erittäin hankaavia ulkoisia olosuhteita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-300000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFW 1-30000069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasJauhemaaliFull Size€683.00
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-300002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFX 1-30000269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€796.15
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFY 1-30100069.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaSyvä täysikokoinen€773.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFZ 1-30100269.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€884.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-304000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGA 1-30400062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-304002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€796.15 / yksikkö