JOBOX 1-300002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFX

JOBOX 1-300002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GFX Malli: 1-300002
€796.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-300002 crossover kuorma-auton laatikko varastoi suuria ja tilaa vieviä työkaluja ja esineitä kuorma-autoissa helpottamaan saatavuutta ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1-300002 mustan värinen crossover-kuorma-autolaatikko tarjoaa itsestään nousevat kannet kahdella kaasujousella helpon pääsyn vuoksi.
  • Sen mukana toimitetaan pienten osien säilytyslokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat molemmissa päissä pienten esineiden ja käsityökalujen kätevää säilytystä ja järjestämistä varten.
  • Tämä tuote tarjoaa kannen, joka on vahvistettu RSL-laminoidulla jäykällä rakenteellisella kannen tuella ylivoimaisen lujuuden varmistamiseksi.
  • Kansi lukittuu kuljettajan puolelle, mutta se voidaan avata miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on säädettävät kannen iskut, jotka pitävät kannen lukittuna turvallisuuden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä 1-300002 crossover-auton laatikko varmistaa varkaussuojan?

V. Tässä mallissa on Gear-Lock-päähän kiinnitetyt painikkeet, jotka suojaavat sitä varkaudelta.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä crossover-kuorma-auton laatikossa on luja alumiinirakenne, joka estää lastin vaurioitumisen, suojaa lukitusmekanismia ja tarjoaa erinomaisen ruosteenkestävyyden.

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 69 (P) x 20 (L) x 14 (K) tuumaa.

K. Millainen kahva tähän JOBOX 1-300002 -laatikkoon on kiinnitetty?

V. Siinä on tiiviit ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden pääsyn sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-300000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFW 1-30000069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasJauhemaaliFull Size€683.00
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFY 1-30100069.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaSyvä täysikokoinen€773.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFZ 1-30100269.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€884.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-304000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGA 1-30400062.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaKeskikokoinen€663.10
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-304002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGB 1-30400262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-300002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini
€796.15 / yksikkö