DAYTON Asennusjalustat, vaakasuunta


Suodattaa
Asennus: Vaakasuora
TyyliMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta (ei alv)
A
4RN65
6.44 "5.44 "1.54 "€58.13
B
6X093
7"5.69 "1.75 "€65.09
A
6X500
7.75 "5.66 "2.06 "€77.81
A
4RN66
8.5 "6.19 "2.37 "€85.93
A
1A507
9.62 "6.66 "2.62 "€100.56
A
4RN67
10 "7.5 "3"€113.12
A
6X501
11.19 "7.66 "3.25 "€127.01

Asennusjalustat, vaakasuunta

Daytonin asennusjalustat tarjoavat tehokkaan johtojen hallinnan johtojen ja kaapelien reitittämiseksi ja kiinnittämiseksi paikoilleen. Nämä yksiköt tarjoavat lisäasennuksia vaakasuunnassa ja ovat yhteensopivia Daytonin nopeudenrajoittimien kanssa. Vaihtoehtoja on saatavana halkaisijaltaan 6.44 - 11.19 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?