JOBOX 1-304000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GGA

JOBOX 1-304000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GGA Malli: 1-304000
€663.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus14.25 "
Pituus62.75 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiKeskikokoinen
Leveys20.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-304000 crossover-kuorma-autolaatikko on ihanteellinen pienten työkalujen, laitteiden ja rahdin, kuten sähköporien, vasaroiden ja ajoneuvojen varaosien, säilytykseen. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot pidetään kuorma-auton sängyn kiskoissa.

Ominaisuudet:

  • Jobox 1-304000 crossover kuorma-auton laatikossa on kansi, joka lukittuu kuljettajan puolelta ja pääsee käsiksi ajoneuvon molemmilta puolilta.
  • Sen luja runko kestää kuorman vaurioita samalla kun se suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden sisäänpääsyn.
  • Siinä on säilytysastiat molemmilla puolilla ja pienten osien säilytyslokero tarvikkeiden säilyttämistä varten.
  • Sen kansi on vahvistettu jäykällä RSL-rakennekannen kannattimella maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi.
  • Sen mukana tulee säädettävät kannen iskut, jotka pitävät kannen lukittuna turvallisuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tämän Jobox 1-304000 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta?

V. Kuorma-auton laatikon kansi tarjoaa kaasujousen toiminnan ja tuen pitäen laatikon kannen avoimessa asennossa lastauksen/purkauksen aikana. Se mahdollistaa hands free -käytön ja varmistaa täydellisen käyttäjän turvallisuuden.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-304000 crossover kuorma-auton laatikko rahdin varastointiin ja siirtoon?

V. Kyllä, pitkä ja raskas lasti, joka vaatii suojaa ankarilta ulkoisilta olosuhteilta ja vedeltä, voidaan säilyttää tämän kuorma-auton laatikon sisällä kuljetusta varten. Laatikon pohja pysyy irti kuorma-auton sängystä parantaen sääsuojaa.

K. Onko tämä Jobox 1-304000 crossover kuorma-auton laatikko säänkestävä?

V. Tässä kuorma-auton laatikossa on kirkaslakka, joka estää kosteutta/vettä kuluttamasta koteloa. Se kestää erittäin hankaavia ulkoisia olosuhteita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-300000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFW 1-30000069.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniKirkasJauhemaaliFull Size€683.00
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-300002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFX 1-30000269.12 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliFull Size€796.15
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GFY 1-30100069.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaSyvä täysikokoinen€773.64
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-301002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 69.125 x 20.25 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GFZ 1-30100269.12 "20.25 "17.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€884.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-304002 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GGB 1-30400262.75 "20.25 "14.25 "AlumiiniMustaJauhemaaliKeskikokoinen€796.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-304000 Crossover Truck Box, keskikokoinen, 62.75 x 20.25 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€663.10 / yksikkö