CONDOR Nitriilipäällysteiset, viiltoa kestävät käsineet, leikkaustaso A2


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 17,804 , ANSI-leikattu grammaa: 674 , ANSI/ISEA hankaustaso: 5 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Takana materiaali: HPPE , Pinnoitteen peitto: Palm ja sormet , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Musta, harmaa , Mansetti: Neuloa , Sormen materiaali: Dyneema (R) , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Palm materiaali: Vaahto nitriili , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Dyneema (R) , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
30YP34
9.5 "M2€3.81
A
30YP35
10.25 "L2€3.81
A
30YP36
11.25 "XL2€3.81
A
30YP37
11.75 "2XL2€26.41

Nitriilipäällysteiset, viiltoa kestävät käsineet, leikkaustaso A2

Condor Cut Level A2 nitriilipinnoite viiltosuojatut käsineet tarjoavat viiltosuojan. Ne sopivat ihanteellisesti rakennus-, metalli-, auto- ja lasinvalmistustehtäviin, joissa työntekijät käsittelevät teräviä työkaluja, peltiä, lasia tai hankaavia materiaaleja.

Ominaisuudet

  • Condor Cut Level A2 nitriilipinnoite viiltosuojakäsineissä on vahvistettu peukalon haara, mikä parantaa kestävyyttä raskaalla kulumisalttiilla alueilla.
  • Nämä käsineet tarjoavat ANSI/ISEA-hankaustason 5, mikä takaa poikkeuksellisen pitkän käyttöiän hankaavia materiaaleja käsiteltäessä.
  • Niissä on vaahtonitriilipinnoite, joka takaa erinomaisen pidon, öljynkestävyyden ja kemikaalisuojan.
  • Näissä käsineissä on saumaton neulerakenne, joka eliminoi epämukavat saumat ja tarjoaa tiukan istuvuuden.
  • Niissä on lateksiton muotoilu, joten ne sopivat lateksiallergikoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?