SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmapullo, nenäteline, 3 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 1-1 / 2 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 3/8 "NPTF , Rodin halkaisija: 3 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 1.25 " , Tangon kierteen koko: 5/8 "-18 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6CPX0
7.5 "1"€203.27
A
6CPX1
8.5 "2"€264.14
A
6CPX2
9.5 "3"€272.78
A
6CPX3
10.5 "4"€251.70
A
6CPX4
11.5 "5"€259.47
A
6CPX5
12.5 "6"€271.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?