JET TOOLS 577103 Penkkihiomakone 10 tuumaa 1725 kierrosta minuutissa AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Penkkihiomakone 10 tuumaa 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AA8GWT Malli: 577103Ristiviite: 18F217

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,170.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria5.0
Leikkurin koko1"
sisu24 ja 46
HP1.5
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM1725
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus24.5 "
Vaihe1
Jännite115
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

JET 577103 penkkihiomakone on ihanteellinen talttojen, ruuvimeisselien ja poranterien teroittamiseen; ylimääräisen metallin poisto ja metallipintojen tasoitus.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suojattu vaihtokytkin penkkihiomakoneen käyttöä ja ohjaamista varten.
  • Tässä 10 tuuman penkkihiomakoneessa on täysin suljetut ja esivoideltut kuulalaakerit alhaisen kitkan saavuttamiseksi.
  • Se tarjoaa hienoja ja karkeita lasitettuja hiomalaikkoja tarkkuushiontaan.
  • Tässä JET Tools -yksikössä on säädettävä silmäsuoja, joka estää silmät kipinöiltä.
  • Se on varustettu valurautasuojilla ja pölykouruilla estämään hiomalaikan palaset vahingoittamasta lähellä olevia työntekijöitä.
  • Tässä penkkihiomakoneessa on työkalutuki, jota voidaan säätää eri kulmiin, mikä helpottaa täydellisen kulman löytämistä työkappaleelle.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on JET 577103 penkkihiomakoneen suurin pyörän nopeus?

A. 1725 rpm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaAmpeeriaLeikkurin kokoPyörän leveyssisuHPEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 577101 Penkkihiomakone 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 ja 601/234508.88 "€472.09
JET TOOLS 577102 Penkkihiomakone 8 tuumaa 115v 3450, maksiminopeus | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 ja 601345011.25 "€609.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577103 Penkkihiomakone 10 tuumaa 1725 rpm
€1,170.24 / yksikkö