JET TOOLS 577101 Penkkihiomakone 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215

JET TOOLS 577101 Penkkihiomakone 6 x 3/4

Varastossa
Tuote: AA8GWQ Malli: 577101Ristiviite: 18F215

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria3.5
Leikkurin koko1 / 2 "
sisu36 ja 60
HP1/2
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus17.25 "
Vaihe1
Jännite115
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeruu (ei)
    • Poistoaukon koko (1-1 / 2 ")
    • Pyörät Center-Center (14-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaAmpeeriaLeikkurin kokoPyörän leveyssisuHPEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 577102 Penkkihiomakone 8 tuumaa 115v 3450, maksiminopeus | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 ja 601345011.25 "€609.12
JET TOOLS 577103 Penkkihiomakone 10 tuumaa 1725 kierrosta minuutissa AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 ja 461.5172513 "€1,170.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577101 Penkkihiomakone 6 x 3/4
€472.09 / yksikkö