JET TOOLS 577102 Penkkihiomakone 8 tuumaa 115v 3450, maksiminopeus | AA8GWR 18F216

JET TOOLS 577102 Penkkihiomakone 8 tuumaa 115v 3450 Max rpm

Varastossa
Tuote: AA8GWR Malli: 577102Ristiviite: 18F216

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria7.0/3.5
Leikkurin koko5 / 8 "
sisu36 ja 60
HP1
Hz60
ValoEi
Ei kuormitusta RPM3450
Kokonaiskorkeus11.25 "
Kokonaispituus19.625 "
Vaihe1
Jännite115
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliAlumiinioksidi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.415
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8460908020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeruu (ei)
    • Poistoaukon koko (1-1 / 2 ")
    • Pyörät Center-Center (16-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaAmpeeriaLeikkurin kokoPyörän leveyssisuHPEi kuormitusta RPMKokonaiskorkeusHinta
JET TOOLS 577101 Penkkihiomakone 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 ja 601/234508.88 "€472.09
JET TOOLS 577103 Penkkihiomakone 10 tuumaa 1725 kierrosta minuutissa AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 ja 461.5172513 "€1,170.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577102 Penkkihiomakone 8 tuumaa 115v 3450 Max rpm
€609.12 / yksikkö