PRO-LINE CSPL1272P Hyllyteline 72 W x 12 S x 12 Tuumaa H Beige | AD9RJD 4UJ48

PRO-LINE CSPL1272P Hyllykorkeus 72 L x 12 S x 12 tuumaa K Beige

Tuote: AD9RJD Malli: CSPL1272PRistiviite: 4UJ48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€256.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriBeige
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus12 "
MateriaaliTeräs / laminaatti
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE CSPL1260P Hyllyteline 60 W x 12 S x 12 Tuumaa H Beige | AD9RJC 4UJ47 CSPL1260PMuovi60 "€235.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE CSPL1272P Hyllykorkeus 72 L x 12 S x 12 tuumaa K Beige
€256.11 / yksikkö