A B laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Suorittaa loppuun: Emali , Kehys: 56YZ , Täyskuorma vahvistimet: 5.2/2.6 , HP: 1/3 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 8.25 " , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Ruuvit , Moottorin lämpösuojaus: manuaalinen , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Tyyppikilven RPM: 1725 , Kokonaispituus: 10 " , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1.75 " , lämpösuojaus: manuaalinen , Jännite: 115/230
Jaettu vaiheruuvin käyttömoottorit
Daytonin jaetun vaiheen kairan käyttömoottoreita käytetään kairien, kuljettimien, lantapumppujen ja siipikarjalaitteiden kanssa. Näissä moottoreissa on valssatut teräsrungot, jotka varmistavat korroosionkestävyyden, ja täysin suljetut, tuulettamattomat kotelot, jotka estävät pölyn ja veden pääsyn sisään. Ne on integroitu kuulalaakereihin, jotka vähentävät pyörimiskitkaa ja tarjoavat jopa 1725 rpm:n nopeuden, ja ne kestävät jopa 40 asteen lämpötilaa.