EATON Kaaren salamavälityspisteen anturit


Eatonin kaarileimauspisteanturit ovat ihanteellisia valokaaren välähdysten havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen voimalaitosten, tehtaiden ja muiden teollisuuslaitosten sähköjärjestelmissä loukkaantumis- ja laitevaurioiden vähentämiseksi. Nämä UL-listatut Eatonin kaarileimausrelepisteanturit ovat yhteensopivia... katkaisijoiden ja muiden sähköisten suojalaitteiden valikoimalla, jonka avulla ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin järjestelmiin.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
EAFR-01-C
€500.70
Tarjouspyyntö
B
EAFR-01-A
€500.70
Tarjouspyyntö
A
EAFR-01-B
€500.70
Tarjouspyyntö
C
ER-FP5KRETROKIT
€386.78
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Eatonin kaarileimausrelepisteanturit valvovat jatkuvasti sähköjärjestelmän läpi kulkevaa sähkövirtaa. He analysoivat tämän virran havaitsemalla valokaaren aiheuttaman valon, lämmön ja paineen.
  • Kun anturi havaitsee kaaren välähdyksen, se laukaisee releen, joka lähettää signaalin sähkösuojalaitteille, kuten katkaisijalle, ja katkaisee virran vahingoittuneelle alueelle.
  • Tämä minimoi kaaren välähdyksen keston ja estää lisävaurioita laitteistolle.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eatonin kaaren välähdyspisteantureiden herkkyys?

Näiden pisteantureiden herkkyys vaihtelee välillä 8000 - 50000 luksia.

Mikä on näiden Eatonin kaarileimausrelepisteantureiden jännite?

Niiden jännitealue on 80 - 265 VAC / VDC ja taajuusluokitus 50 / 60 Hz.

Mitä ovat valokaaren välähdykset?

Valokaarisalamat ovat vaarallisia sähköolosuhteita, jotka syntyvät, kun sähkövirta jättää aiotun polun ja hyppää ympäriinsä kulkeakseen ilmassa luoden kirkasta valoa, voimakasta lämpöä ja paineaaltoa. Tämä voi johtaa vakaviin palovammoihin ja sokeutumiseen lähellä oleville käyttäjille sekä laitteiston vaurioitumiseen.

Voinko käyttää näitä Eatonin kaarileimauspisteen antureita ulkotiloissa?

Kyllä, Eatonin kaarileimauspisteen antureita voidaan käyttää ulkotiloissa. Käyttäjien tulee kuitenkin suojata antureita äärimmäisiltä sääolosuhteilta ja suoralta auringonvalolta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?