Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES M2-22831 Jakotukkimittari 2-venttiili AF6RQN 20HK13

JB INDUSTRIES M2-22831 Jakotukin 2-venttiilinen

Varastossa
Tuote: AF6RQN Malli: M2-22831Ristiviite: 20HK13
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
€218.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Mittarit High Side Red0 - 500 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 350 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8481801095

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmäaineen käyttö (R-422D, R-438A, R-407C)
    • Mittarin tarkkuus (3% - 2% - 3%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMateriaaliLetkujen määräTyyppiHinta
JB INDUSTRIES 26233 Jakotukkimittari 4-venttiili | AA6TYD 14X854 2623360 "Messinki4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€476.08
JB INDUSTRIES 26133 Jakotukkimittari 4-venttiili | AA6TYE 14X855 2613360 "Messinki4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€428.77
JB INDUSTRIES 25708 Jakotukkimittarit 4-kylmäainemittarit | AA6TYH 14X858 2570860 "Alumiini4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€358.35
JB INDUSTRIES 24078 Pakosarjan mittarit 2-venttiilinen alumiini | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Alumiini3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€292.94
JB INDUSTRIES M2-25515 Jakosarja 2 venttiili | AC6XBN 36P061 M2-25515-Messinki-Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€133.55
JB INDUSTRIES M2-5-410A messinkinen jakotukkiventtiili 2 tuuman letkusarjalla | AD60RTD 2TRA3 M2-5-410A60 "Messinki3Messinki€179.96
JB INDUSTRIES 24233 Alumiinijakotukki 2 venttiili 60 tuuman letkusarjalla | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Alumiini3Alumiini€277.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES M2-22831 Jakotukin 2-venttiilinen
€218.82 / yksikkö