Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES 24233 Alumiinijakotukki 2 venttiili 60 tuuman letkusarjalla | AD2RTE 3TRA7

JB INDUSTRIES 24233 2-venttiilinen alumiinijakotukki, 60 tuuman letkusarja

Varastossa
Tuote: AD2RTE Malli: 24233Ristiviite: 3TRA7
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
€277.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Mittarit High Side Red0 - 800 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen30 "Hg - 500 psi
Letkun pituus60 "
MateriaaliAlumiini
Letkujen määrä3
Venttiilien lukumäärä2
TyyppiAlumiini
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMateriaaliLetkujen määräTyyppiHinta
JB INDUSTRIES 26233 Jakotukkimittari 4-venttiili | AA6TYD 14X854 2623360 "Messinki4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€476.08
JB INDUSTRIES 26133 Jakotukkimittari 4-venttiili | AA6TYE 14X855 2613360 "Messinki4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€428.77
JB INDUSTRIES 25708 Jakotukkimittarit 4-kylmäainemittarit | AA6TYH 14X858 2570860 "Alumiini4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€358.35
JB INDUSTRIES 24078 Pakosarjan mittarit 2-venttiilinen alumiini | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Alumiini3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€292.94
JB INDUSTRIES M2-25515 Jakosarja 2 venttiili | AC6XBN 36P061 M2-25515-Messinki-Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€133.55
JB INDUSTRIES M2-5-410A messinkinen jakotukkiventtiili 2 tuuman letkusarjalla | AD60RTD 2TRA3 M2-5-410A60 "Messinki3Messinki€179.96
JB INDUSTRIES 25233 Alumiinijakotukki 4 venttiiliä 60 tuuman letkusarjalla AD2RTF 3TRA8 2523360 "Alumiini3Alumiini€358.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES 24233 2-venttiilinen alumiinijakotukki, 60 tuuman letkusarja
€277.57 / yksikkö