Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES DV-24N -digitaalimittari kotelolla LCD | AD2RTH 3TRC2

JB INDUSTRIES Digitaalinen mikronimittari DV-24N kotelolla LCD

Varastossa
Tuote: AD2RTH Malli: DV-24NRistiviite: 3TRC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMicron-mittari
Ympäristön toiminta-alue32 - 120 F
Yhteys1/4 "kääntyvä soihtu
näyttönestekidenäyttö
mittausalue20 - 9000 XNUMX mikronia
Virtalähde9V Akku
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysmittausalueVirtalähdeHinta
JB INDUSTRIES DV-41 Digitaalinen tyhjiömittari | AE6NWE 5UET3 DV-411/4 "Nainen SAE10 - 12,000 XNUMX mikroniaAC tai paristot€443.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES Digitaalinen mikronimittari DV-24N kotelolla LCD
€329.20 / yksikkö