Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 8344-0100 Paineenpoistoventtiili 3/4 tuumaa 100 psi | AD2KFF 3PZE6

CASH VALVE 8344-0100 Paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KFF Malli: 8344-0100Ristiviite: 3PZE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€779.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliMetalli
Tehdasasetus100 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus3.25 "
Painealue50 - 150 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliLevymateriaaliTehdasasetusTemp. alueSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAHAVENTTIILI 8374-0200 Paineenpoistoventtiili 1 tuumainen 200 psi: n pronssi | AD2KEK 3PZC5 8374-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0400 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 400 psi pronssi | AD2KEL 3PZC6 8374-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0100 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 100 psi pronssi | AD2KEM 3PZC7 8374-0100PronssiMetalli100 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,556.74
RAHAVENTTIILI 8374-0050 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEN 3PZC8 8374-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,584.03
RAHAVENTTIILI 8342-0200 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
RAHAVENTTIILI 8342-0050 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€779.09
RAHAVENTTIILI 8342-0400 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€769.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 8344-0100 Paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 100 Psi
€779.40 / yksikkö