DAYTON Puhallin 10 1/2 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 1513 , Syvyys: 27 " , Korkeus: 21.875 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 12-7 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 11.75 " , Poistoaukon leveys: 8" , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Pyörän halkaisija: 10 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 5 5 / 16 " , Leveys: 17.187 "
TyyliMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta (ei alv)
A
7H123
-18651213-626.2/3.10.2548€2,575.94
A
7H124
-21501347-646.5/3.30.3348€2,643.19
A
7H150
-18651213-621.4/0.700.2556€2,583.05
A
7H151
-21501347-641.6/0.780.3356€2,566.02
A
7H125
100523501560-677.8/3.90.5056€2,745.72
A
7H152
100523501560-672.0/1.00.5056€2,861.97
A
7H126
13892685179612016911.4/5.70.7556€2,697.86
A
7H127
16422955198615067217.8/8.91.0056€2,743.10
A
7H154
1642295519861506723.2/1.61.0056€2,681.79
A
7H128
20063385228119077517.0/8.51.5056€2,878.30
A
7H155
2006338522811907754.0/2.01.50143T€3,025.09

Puhallin 10 1/2 tuumaa

Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on kondensaattorin käynnistys / 3-vaihe / jaettu vaihemoottori, ja niissä on myös teräsrunko, jossa on harmaa polyesteri-epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on halkaisijaltaan 10-1/2 tuumaa taaksepäin kalteva teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai järjestelmälle kohdistuvalla staattisella paineella. Niissä on lisäksi hihnakäyttö, joka on joustava kierrosluvun nopeuden suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laaja valikoima näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 1865 - 3385 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?