Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES DV-41 Digitaalinen tyhjiömittari | AE6NWE 5UET3

JB INDUSTRIES DV-41-tyhjiömittarin digitaalinen LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AE6NWE Malli: DV-41Ristiviite: 5UET3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMicron-mittari
Ympäristön toiminta-alue32-120 F
Yhteys1/4 "Nainen SAE
näyttönestekidenäyttö
mittausalue10 - 12,000 XNUMX mikronia
VirtalähdeAC tai paristot
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9026802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysmittausalueVirtalähdeHinta
JB INDUSTRIES DV-24N -digitaalimittari kotelolla LCD | AD2RTH 3TRC2 DV-24N1/4 "kääntyvä soihtu20 - 9000 XNUMX mikronia9V Akku€329.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-41-tyhjiömittarin digitaalinen LCD-näyttö
€443.73 / yksikkö