Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES CLB-72 Latausletkun väri Musta 72 tuuman pituus | AA8WAT 1AKD8

JB INDUSTRIES CLB-72 Latausletkun väri Musta 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8WAT Malli: CLB-72Ristiviite: 1AKD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma0 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
VäriMusta
Yhteyden koko1/4 "Nainen
AsennusmateriaaliMessinki
Letkun materiaaliKevlar (R) / Kumi
Pituus72 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaVäriPituusLetkujen määräHinta
JB INDUSTRIES CLS-72R Latausletkun väri Punainen 72 tuuman pituus | AA8WAR 1AKD6 CLS-72R30 Tutkinnotpunainen72 "1€55.57
JB INDUSTRIES CCLS-60 Latausletkun pituus 60 tuumaa 800 psi | AC2NBZ 2LHT1 CCLS-6030 TutkinnotPunainen, keltainen, sininen sarja60 "3€168.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES CLB-72 Latausletkun väri Musta 72 tuuman pituus
€55.13 / yksikkö