THERMOSOFT WW100-240 Sähkölattialämmitysmatto 100 jalkaa | AA6JZN 14C453

THERMOSOFT WW100-240 Sähköinen lattialämmitysmatto 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA6JZN Malli: WW100-240Ristiviite: 14C453

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,211.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
Kylmä lyijy10 jalkaa, 2-johtiminen 16 AWG, plus maadoitettu punos
OhjausTermostaatti (ei sisälly toimitukseen)
Syvyys1 / 8 "
Lämmitysalue150 sq ft.
Lämmityskaapelin rakentaminenKaksoiseristetyt XLPE-johtimet, AL / PET-suojus, maadoitusjohto, palonsuoja-polymeerieriste, kemiallinen ja hankausta kestävä ulkoinen eristys
Pituus100ft.
Min. Taivuta säde1.25 "
Jännite240
Wattia per neliö Ft.12
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmityskaapelien väli (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteLeveysHinta
THERMOSOFT WW5-120 Sähkölattialämmitysmatto 5 jalkaa | AA6JYW 14C436 WW5-1205ft.12018 "€200.43
THERMOSOFT WW7-120 Sähköinen lattialämmitysmatto 7 jalan pituus | AA6JYX 14C437 WW7-1207ft.12018 "€274.61
THERMOSOFT WW10-120 Sähkölattialämmitysmatto 10 jalkaa, pituus 120v | AA6JYY 14C438 WW10-12010ft.12018 "€387.07
THERMOSOFT WW15-120 Sähkölattialämmitysmatto 15 jalkaa | AA6JYZ 14C439 WW15-12015ft.12018 "€506.65
THERMOSOFT WW20-120 Sähkölattialämmitysmatto 20 jalkaa, pituus 120v | AA6JZA 14C440 WW20-12020ft.12018 "€610.50
THERMOSOFT WW30-120 Sähkölattialämmitysmatto 30 jalkaa, pituus 120v | AA6JZB 14C441 WW30-12030ft.12018 "€739.52
THERMOSOFT WW40-120 Sähköinen lattialämmitysmatto 40 jalan pituus 120v | AA6JZC 14C442 WW40-12040ft.12018 "€981.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSOFT WW100-240 Sähköinen lattialämmitysmatto 100 jalkaa pituus
€2,211.04 / yksikkö