ROADPRO Auton tuulettimen lämmitin 12v


RoadPro-auton tuulettimet sopivat ihanteellisesti matkailuautoihin ja matkailuautoihin jatkuvana lämmönlähteenä. Niitä on saatavana teholuokilla 180 - 300 W. Nämä yksiköt auttavat myös sulattamaan ikkunoita ja poistamaan sumua tuulilasilta parantamaan näkyvyyttä ajon aikana.

Suodattaa
Tyyppi: Lämmitin
TyyliMalliAmpeeriaKäytettyWattsHinta (ei alv)
A
RPSL-581
15Ammattikuljettajat sekä matkailuautot180€42.87
B
RPSL-681
25Retkeily, purjehdus, veneily300€73.62

Auton tuulettimen lämmitin 12v

RoadPron ympärivuotiset tuuletinlämmittimet on suunniteltu tarjoamaan jatkuva lämmönlähde; sopii asuntoautoihin ja asuntoautoihin. Nämä yksiköt voidaan vaihtaa lämmitystilasta pelkästään tuulettimen tilaan vain kytkimen käännöksellä, ja niiden mukana toimitetaan 12 /16-mittainen virtajohto, joka kytketään helposti 12 V: n virtaliitäntään. Niissä on kääntyvä pohja, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen ja toistuvat säädöt, ja niitä on saatavana tehoalueella 180 W - 300 W Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Aseta lämmitin haluttuun lämpötilaan.
  • Valitse 'Hot' tai 'Fan' -tila.
  • Vihreä valo ilmaisee tuuletustilaa ja punainen valo ilmaisee lämpötoimintoa.
  • Käännä nuppia myötäpäivään nopeuttaaksesi nopeutta tai vastapäivään vähentääksesi tuulettimen nopeutta.

Ominaisuudet

  • RoadPro voi liittää lämmittimet suoraan ajoneuvon akkuun 12/16-mittarin virtajohdolla.
  • Niissä on säädettävät tuulettimen nopeudet (pieni ja korkea), ja käyttäjät voivat helposti vaihtaa lämmitysasetuksista tuulettimeen kääntämällä kytkintä.
  • Näissä 12 V puhaltimen lämmittimissä on kääntyvä alusta, joka helpottaa asennusta.
  • Tuotemerkin RPSL-681 auton lämmitinmukana tulee punainen merkkivalo, joka ilmaisee lämpöä ja LED-virran merkkivalo, joka näyttää toimintatilan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka varmistaa turvallisuus näiden laitteiden käytön aikana?

  • Älä upota johtoa tai yksikköä veteen tai muuhun nesteeseen sähkövaaran välttämiseksi.
  • Kun se ei ole käytössä, sammuta laite ja irrota se akusta.
  • Älä käytä sitä, jos johto on vaurioitunut. Tarkista myös johto säännöllisesti.
  • Älä koskaan käytä niitä vaihtovirralla.
  • Älä peitä lämmittimen selkää.

Kuinka asentaa nämä RoadPro-autolämmittimet?

  • Asenna lämmitin haluttuun paikkaan mukana toimitetulla laitteistolla.
  • Aseta laite pois päältä -asentoon.
  • Liitä punainen johto akun positiiviseen (+) napaan ja musta johto negatiiviseen (-) akun napaan.
  • Liitä 30 A:n sulake punaiseen (positiiviseen) johtoon.

Kuinka varmistaa turvallisuus näiden auton lämmittimien asennuksen aikana?

  • Kun kuljet palomuurin läpi, käytä läpivientejä estääksesi johtoja hankaamasta metallia vasten.
  • Kun kiinnität tämän laitteen, vältä turvatyynyjen tukkimista.
  • Vältä johtojen hautaamista mattojen taakse ajaessasi niitä ajoneuvoon.
  • Älä koskaan väännä tai sido lankaa välttääksesi johtovaurion tai ylikuumenemisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?