Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JARKE 25ASL12 kannatinhylly 12 tuumaa 3000 lb Kapasiteetti | AG9FLV 1CJA2

JARKE 25ASL12 ulokevarsi 12 tuumaa 3000 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9FLV Malli: 25ASL12Ristiviite: 1CJA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Käden pituus12 "
Varren teräsmittari7
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 3 "keskuksissa
Koko3000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti3000 lb
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9896
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoHinta
JARKE 25ASO18 kannatinhylly 18 tuumaa 2500 lb Kapasiteetti | AG9FLQ 1CHZ5 25ASO1818 "2500 lb€95.69
JARKE 25ASO24 uloketeline 24 tuumaa 2000 lb Kapasiteetti | AG9FLR 1CHZ6 25ASO2424 "2000 lb€106.65
JARKE 25ASO30 kehikkovarsi 30 tuumaa 1600 lb Kapasiteetti | AG9FLT 1CHZ7 25ASO3030 "1600 lb€132.22
JARKE 25ASO42 -kannatinvarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti | AG9FLU 1CHZ9 25ASO4242 "1145 lb€166.75
JARKE 25ASL36 konsolitelinevarsi 36 tuumaa 1300 lb Kapasiteetti | AG9FLW 1CJA6 25ASL3636 "1300 lb€148.12
JARKE 25ASL42 -kannatinvarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti | AG9FLX 1CJA7 25ASL4242 "1145 lb€168.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25ASL12 ulokevarsi 12 tuumaa 3000 lb Kapasiteetti
€96.23 / yksikkö