JARKE 25ASO42 -kannatinvarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti | AG9FLU 1CHZ9

JARKE 25ASO42 ulokevarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9FLU Malli: 25ASO42Ristiviite: 1CHZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Käden pituus42 "
Varren teräsmittari7
Varsi tyyppiSuora, säädettävä 3 "keskuksissa
Koko1145 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti1145 lb
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoHinta
JARKE 25ASO18 kannatinhylly 18 tuumaa 2500 lb Kapasiteetti | AG9FLQ 1CHZ5 25ASO1818 "2500 lb€92.43
JARKE 25ASO24 uloketeline 24 tuumaa 2000 lb Kapasiteetti | AG9FLR 1CHZ6 25ASO2424 "2000 lb€102.55
JARKE 25ASO30 kehikkovarsi 30 tuumaa 1600 lb Kapasiteetti | AG9FLT 1CHZ7 25ASO3030 "1600 lb€111.29
JARKE 25ASL12 kannatinhylly 12 tuumaa 3000 lb Kapasiteetti | AG9FLV 1CJA2 25ASL1212 "3000 lb€96.13
JARKE 25ASL36 konsolitelinevarsi 36 tuumaa 1300 lb Kapasiteetti | AG9FLW 1CJA6 25ASL3636 "1300 lb€139.56
JARKE 25ASL42 -kannatinvarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti | AG9FLX 1CJA7 25ASL4242 "1145 lb€145.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25ASO42 ulokevarsi 42 tuumaa 1145 lb Kapasiteetti
€143.34 / yksikkö