JAMCO ZL248-U4-AS Varastovaunu 600 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LWX 16D084

JAMCO ZL248-U4-AS Varastovaunu 600 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LWX Malli: ZL248-U4-ASRistiviite: 16D084

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,685.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRuostumaton
rakentaminenHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata20
Kantavuus600 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys22 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliMitataKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
JAMCO CG248 P5 -osakekori 1200 paunaa. 48 tuuman pituus | AA6GJG 13X154 CG248 P5Jauhemaali5"uretaani121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
Tarjouspyyntö
JAMCO CE348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KCV 16A942 CE348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb568 "48 "€2,210.29
Tarjouspyyntö
JAMCO CF348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KDB 16A949 CF348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb672 "48 "€2,600.39
Tarjouspyyntö
JAMCO DC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KEE 16A977 DC236-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "36 "€1,702.00
JAMCO HC348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KRG 16C266 HC348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€2,631.39
JAMCO HR260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KRT 16C277 HR260-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb457 "60 "€2,887.66
JAMCO HS248-P6 -osakekori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KRU 16C278 HS248-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€1,198.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZL248-U4-AS Varastovaunu 600 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,685.30 / yksikkö