JAMCO CE348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KCV 16A942

JAMCO CE348-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Tuote: AA7KCV Malli: CE348-P6Ristiviite: 16A942
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,387.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliMitataKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
JAMCO CG248 P5 -osakekori 1200 paunaa. 48 tuuman pituus | AA6GJG 13X154 CG248 P5Jauhemaali5"uretaani121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
JAMCO CF348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KDB 16A949 CF348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb672 "48 "€2,850.80
JAMCO DC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KEE 16A977 DC236-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "36 "€1,567.82
JAMCO HC348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KRG 16C266 HC348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€2,835.72
JAMCO HR260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KRT 16C277 HR260-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb457 "60 "€3,180.70
JAMCO HS248-P6 -osakekori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KRU 16C278 HS248-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€1,103.92
JAMCO HS260-P6 -osakekori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KRV 16C279 HS260-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "60 "€1,246.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CE348-P6 varastokärry 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€2,387.92 / yksikkö