JAMCO YQ236-U5-AS Säilytyskori 36 x 26 x 72 tuumaa 1200 paunaa. Kapasiteetti | AA7LVA 16D037

JAMCO YQ236-U5-AS Bin Cart 36 x 26 x 72 tuumaa 1200 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA7LVA Malli: YQ236-U5-ASRistiviite: 16D037
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,957.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriteline
Säiliön syvyys25.125 "
Säiliön korkeus8.5 "
Altaan leveys16 "
Ostoskorin materiaaliRuostumaton teräs
VäriRuostumaton
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys26 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräVäriSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 tuuman pituus | AA7LMN 16C864 TJ218-P5-AS3HarmaaJauhemaali300 lbTeräs18 "42 "26 "€961.28
JAMCO TK218-P5-AS Siirrettävä roskakorikori 600 paunaa. 18 tuuman pituus | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6HarmaaJauhemaali600 lbTeräs18 "72 "26 "€1,429.68
Tarjouspyyntö
JAMCO TL236-P5-AS siirrettävä roskakorikärki 1200 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12HarmaaJauhemaali1200 lbs.Teräs36 "72 "26 "€2,429.52
Tarjouspyyntö
JAMCO YA236-U5-AS Mobile Bin Cart 600 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LTQ 16D003 YA236-U5-AS6RuostumatonKiiltävä600 lbRuostumaton teräs18 "42 "26 "€1,922.54
JAMCO YH218-U5-AS siirrettävä roskakorikori 300 paunaa. 18 tuuman pituus | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3RuostumatonKiiltävä300 lbRuostumaton teräs36 "42 "24 "€1,449.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YQ236-U5-AS Bin Cart 36 x 26 x 72 tuumaa 1200 Lb. Kapasiteetti
€2,957.25 / yksikkö