JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 tuuman pituus | AA7LMN 16C864

JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7LMN Malli: TJ218-P5-ASRistiviite: 16C864

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€961.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriteline
Säiliön syvyys25.125 "
Säiliön korkeus8.5 "
Altaan leveys16 "
Ostoskorin materiaaliTeräs
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys26 "
Lokeroiden kokonaismäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräVäriSuorittaa loppuunKantavuusMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JAMCO TK218-P5-AS Siirrettävä roskakorikori 600 paunaa. 18 tuuman pituus | AA7LMP 16C865 TK218-P5-AS6HarmaaJauhemaali600 lbTeräs18 "72 "26 "€1,429.68
Tarjouspyyntö
JAMCO TL236-P5-AS siirrettävä roskakorikärki 1200 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7LMQ 16C866 TL236-P5-AS12HarmaaJauhemaali1200 lbs.Teräs36 "72 "26 "€2,429.52
Tarjouspyyntö
JAMCO YA236-U5-AS Mobile Bin Cart 600 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LTQ 16D003 YA236-U5-AS6RuostumatonKiiltävä600 lbRuostumaton teräs18 "42 "26 "€1,922.54
JAMCO YH218-U5-AS siirrettävä roskakorikori 300 paunaa. 18 tuuman pituus | AA7LTX 16D010 YH218-U5-AS3RuostumatonKiiltävä300 lbRuostumaton teräs36 "42 "24 "€1,449.95
JAMCO YQ236-U5-AS Säilytyskori 36 x 26 x 72 tuumaa 1200 paunaa. Kapasiteetti | AA7LVA 16D037 YQ236-U5-AS12RuostumatonKiiltävä1200 lbs.Ruostumaton teräs36 "72 "26 "€2,957.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO TJ218-P5-AS Mobile Bin Cart 300 Lb. 18 tuuman pituus
€961.28 / yksikkö