JAMCO WT472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JLT 16A284

JAMCO WT472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AA7JLT Malli: WT472Ristiviite: 16A284
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,616.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WT360 kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AA7JLR 16A281 WT36030 "60 "€1,361.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WT472 kiinteä työpöytä 72 leveys x 36 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,616.53 / yksikkö