Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12910.062.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 5/8-11, 10PK | AB8NYH 26LH11

APPROVED VENDOR U12910.062.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 5/8-11, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8NYH Malli: U12910.062.0001Ristiviite: 26LH11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3186
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.062.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 5/8-11, 10PK
€7.00 /pakkaus