JAMCO WK372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260

JAMCO WK372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JKX Malli: WK372Ristiviite: 16A260

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,465.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.8
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriEdge TypeTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKehyksen väriKehysmateriaaliKantavuusHinta
JAMCO YE372 Työpöydän teräs 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGA 29RK56 YE37272 "-NeliöRuostumaton teräsKiiltäväHopeaRuostumaton teräs1500 lb€2,265.51
JAMCO UL360 Työpöydän teräs 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGB 29RK57 UL36060 "Ruostumaton teräsNeliöRuostumaton teräsKiiltäväHopeaRuostumaton teräs1200 lbs.€741.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WK372 kiinteä työpöytä 72 leveys x 30 leveys x 35 tuumaa korkeus
€1,465.01 / yksikkö