JAMCO UL360 Työpöydän teräs 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGB 29RK57

JAMCO UL360 työpenkki teräs 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AF9AGB Malli: UL360Ristiviite: 29RK57
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€741.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriRuostumaton teräs
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1200 lbs.
Yläpaksuus1.25 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriEdge TypeTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKehyksen väriKehysmateriaaliKantavuusHinta
JAMCO WK372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260 WK37272 "Harmaa1/2 "sädeTeräsPuuteroituHarmaaTeräs3000 lb€1,465.01
JAMCO YE372 Työpöydän teräs 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGA 29RK56 YE37272 "-NeliöRuostumaton teräsKiiltäväHopeaRuostumaton teräs1500 lb€2,265.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UL360 työpenkki teräs 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus
€741.56 / yksikkö