CHRISLYNN 84783 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 57/64 tuuman pora, 44Mm pituus, 15PK | CF4QYH

CHRISLYNN 84783 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 44 mm:n pituus, 15 PK

Tuote: CF4QYH Malli: 84783

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko57 / 64 "
Lisää pituus44mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM22 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84783 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 57/64 tuuman pora, 44 mm:n pituus, 15 PK